ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
油性ボールペン タプリクリップ替芯
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74068234
品番
P-RLH10-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
インク色
黒
先端ボール径(mm)
1
材質
樹脂
適合本体シリーズ名
タプリクリップ
インク
油性
サイズ(mm)
3.0×139.0
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応