P-MA88-VI シャープ デルガード ER 0.5 ゼブラ 74068602 P-MA88-VI シャープ デルガード ER 0.5 ゼブラ 74068602 P-MA88-VI シャープ デルガード ER 0.5 ゼブラ 74068602 P-MA88-VI シャープ デルガード ER 0.5 ゼブラ 74068602 P-MA88-VI シャープ デルガード ER 0.5 ゼブラ 74068602 P-MA88-VI シャープ デルガード ER 0.5 ゼブラ 74068602

シャープ デルガード ER 0.5

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74068602 品番 P-MA88-VI
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

芯が折れないデルガード。逆さにするだけで消しゴムが出るタイプ!金属グリップにより低重心で安定した筆記ができます。

色(本体)バイオレット 方式ノック式 材質軸は樹脂・塗装仕上げ 芯径(mm)0.5 サイズ(mm)11.6×143.0 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

0.3ミリでも芯が折れない『デルガード』

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74068566
2022-01-28
用途:
シャープはコレ1択
製造業

職業柄、筆記量がかなり多いのですが、15年に渡り最適なシャープペンを探した結果、コレに行きつきました。
滑らないラバーグリップで固めの握り心地、疲れない絶妙な太さ。クリップ等の無駄なでっぱりが無い。秀逸なデザインです。

こんな人におすすめ
・筆圧が高い
・シャープを強く握る
・速記する
・長時間筆記する
・数字や図を描く機会が多い
・デスクワーク中心(フィールドワークを行わない)

対象商品:
74068602
2021-02-17
用途:
事務処理など書く作業に
E C Cジュニア 山手町教室 様 (教育・研究機関)

とても書きやすい
色も形もきれいで使っていて、スムーズに作業が進みます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする