カラーマーカー ポスカ替芯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 線の太さ細字丸芯 適合PC3M.25、PC3M.26 注文コード74068715 品番PCR-3GS
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥64
販売価格(税別)
58
この商品は線の太さ・適合など3種類から選べます 他の種類を見る

ポスカ用替芯。ポスカは、不透明インクで、黒や濃色の上でも鮮やかに発色!重ね書きも可能な水性サインペンです。

商品タイプ替芯 適合PC3M.25、PC3M.26 材質PET繊維 パッケージサイズ(mm)厚3×縦76×横25 線幅(mm)0.9〜1.3 線の太さ細字丸芯 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74068706
2024-08-20
用途:
アロマペンダントの替え芯用
運輸・通信業

本来の使途とは異なりますが、アロマペンダントの替え芯としては、これがベストです。ポスカの替え芯は店頭販売されていませんが、ここでは1個から買えます。ポスカの芯は、他の替え芯と比べても、精油の染み込み度合い、耐久性が抜群で、出し入れ簡単なのです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする