テープのり ドットライナーコンパクト リフィル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74069117 品番 タ-D4500-08
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

テープのり〈ドットライナーコンパクト〉(つめ替え用テープ)です。

テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)11 材質つめ替え部:R-ABS タイプリフィル エコマーク認定認定 サイズ(mm)27×71 商品タイプつめ替え用テープ エコマーク認定番号16 112 043 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74069117
2021-04-14
用途:
領収書の貼り付け
製造業

地域の会計役員で領収書を台紙に貼り付けるのに使用。転がすだけで粘着テープが貼れるので、手も汚れないですし、糊のようにはみ出してしまう事もないのでとても便利です。詰め替え出来るのもポイント高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする