ワンタッチ式エアーホース用継手[ラクラクジョイント]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) アズワン品番65-0878-31 注文コード74069197 品番B-7RSNL
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

【安全・安心】ワンタッチで接続。ソケットは外れ防止のロック付き。プラグは、コンプレッサから外す際の反動をやわらげるパージ機能付き。
【作業性】継手付近でのホースの折れ防止やホースのねじれを緩和する回転機能付きなため、取り回しが良く作業がスムーズ。
【折れ防止】樹脂製のスプリング付で継手付近でのホース折れを防止。
B-7U・B-8Uは、エアホース用の中間ジョイントです。
※ご使用の際はホースサイズをご確認ください。

用途移動エアツール・固定エア配管用ホース継手 材質【主材質】真鍮 【折れ防止スプリング】ポリプロピレン 質量(kg)0.14 使用流体空気 アズワン品番65-0878-31
注意
※使用流体は、エア(空気)専用です。それ以外には使用しないでください。燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする