TC3-F15-1S-BL ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 74069303

TC3-F15-1S-BL ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 74069303 TC3-F15-1S-BL ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 74069303 TC3-F15-1S-BL ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 74069303 TC3-F15-1S-BL ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 74069303 TC3-F15-1S-BL ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 74069303

ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合ホース内径(Φmm)15 注文コード74069303 品番TC3-F15-1S-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,944
この商品は適合ホース内径など15種類から選べます 他の種類を見る

【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。
【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。
【配管識別できるホース継手】 5種類の樹脂リングにより、配管の識別が可能。異物混入や臭い移りを防止し、製品ロスを防ぐ。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。

ブルー 質量(g)238 寸法L(mm)58.5 二面幅(mm)24 寸法d1(Φmm)13 用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手) 材質ニップル:SCS16(SUS316L相当)、袋ナット:SCS13(SUS304相当)、スリーブ:ポリアセタール、パッキン:シリコーンゴム、樹脂リング:ポリアセタール 規格(フェルール)1S 寸法A(mm)50.5 寸法B(mm)43.5 寸法C(mm)23 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 適合ホース内径(Φmm)15 アズワン品番65-0878-61 寸法HEX(mm)31
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。

商品説明動画

【液だまり防止継手】ホースへの取付・機器への接続方法|トヨコネクタ フェルールタイプTC3-F
【省エネ比較】トヨコネクタ vs ホースニップル(竹の子継手)/ 継手で電気使用量が変わる?
2分でわかる!液だまりしにくく衛生的な継手 トヨコネクタ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74069303 TC3-F15-1S-BL 46906923 TC3-F15-1S ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 1個 16,980 税込18,678 リングカラーが無しのタイプです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする