ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FS型]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74069407 品番 TC3-FS12-10A
参考基準価格(税別)¥26,254 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【衛生的ホース用フェルール継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。
【漏れ・抜け防止ホース用フェルール継手】 特殊スリーブ構造でホースをしっかり固定し、流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止。安定生産が可能。
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。
【簡単施工】ホースと継手の挿入部が同サイズ。ホースを温めるなど今まで苦労していた継手の挿入が簡単に短時間で可能。
【リスク低減】 振動、地震による漏れ抜けなどの配管トラブルを防止。
※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。

用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手) 材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF 質量(kg)0.196 寸法L(mm)56.5 規格(フェルール)10A 寸法A(mm)34 寸法B(mm)27.5 寸法C(mm)14 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 二面幅(mm)21 寸法d1(Φmm)10.1 法規制RoHS2修正規制適合 適合ホース内径(Φmm)12 アズワン品番65-0878-71 寸法HEX(mm)27
注意
※本製品は、トヨックスシリコーンホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
※トヨシリコーンS2ホースには対応していません。

商品説明動画

【液だまり防止継手】ホースへの取付・機器への接続方法|トヨコネクタ フェルールタイプTC3-FS
2分でわかる!液だまりしにくく衛生的な継手 トヨコネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする