用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)
材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF
質量(kg)0.317
寸法L(mm)61
規格(フェルール)1S
寸法A(mm)50.5
寸法B(mm)43.5
寸法C(mm)23
機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品
二面幅(mm)27
寸法d1(Φmm)16.9
法規制RoHS2修正規制適合
適合ホース内径(Φmm)19
アズワン品番65-0878-75
寸法HEX(mm)35.8