ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74069529 品番 TC6-ESN50
参考基準価格(税別)¥38,537 販売価格(税込) ¥32,999
販売価格(税別)
29,999

【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。
【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。
カムロックと互換性あり。

用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手) 材質【ニップル・クランプ】SCS14 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ゴムキャップ】EPDM 【スペーサ、ワッシャ】ポリアセタール 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース 質量(kg)1.35 使用温度範囲(℃)-5〜50 寸法L(mm)130 規格(継手)2インチ 寸法F(mm)106 適合品番HTFN-50 寸法d(Φmm)43 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 適合ホース内径(Φmm)50 アズワン品番65-0878-91 寸法HEX(mm)8 適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース
注意
※本製品は、ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用のホース継手です。他社ホース及び適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。

商品説明動画

ホースと継手の取付方法|クランプ式(ホース内径38,50ミリ/ハイブリットトヨフーズ−Nホース用 )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする