UVロッカー

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74069546 品番 UVL-1・OW
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥169,400
販売価格(税別)
154,000

殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。
寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。
点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。

タイプ1人用 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 仕様点灯確認ランプ付 材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません) 殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値) 波長(nm)253.7 アズワン品番0-2380-11 タイマー4時間・1時間・連続の切替式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実際の商品は扉を開けると殺菌灯は消灯します。
※殺菌線の照射具合により殺菌効力が弱まる箇所があります。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74069555
2020-12-17
用途:
白衣などの殺菌

左ロッカーの左上部に凹みがありドアが完全に閉まらず、左の殺菌灯がつかない状態でした。すぐに使用したいので、手直しをしたら使えました。配送時、すぐに開封しなかったのは当方の落度、しかし配送時にはわかっていたのではと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする