用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手)
材質【ニップル】SCS16 【クランプ】SCS14 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ゴムキャップ】EPDM 【スペーサ・ワッシャ】ポリアセタール 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-5〜50
寸法L(mm)89
規格(継手)2インチ、(フェルール)2S
寸法A(mm)64
寸法F(mm)106
寸法B(mm)56.5
寸法C(mm)47.8
適合品番HTFN-50
寸法d(Φmm)42
機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
適合ホース内径(Φmm)50
アズワン品番65-0878-93
寸法HEX(mm)8
適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース