トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ホース内径(Φmm)15 注文コード74069574 品番FJN-15-R1/2
参考基準価格(税別)¥7,060 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は適合ホース内径など9種類から選べます 他の種類を見る

このホース継手はトヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手です。大小2段の竹の子形状でより効率よくホース抜けを抑えます。またホースバンドが2本締めしやすい長めのニップルになっており、ホースからの抜けを防止し安全です。

材質SUS316L 用途工場設備配管・各種機械組込用ホース継手(トヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手) 質量(kg)0.08 使用温度範囲(℃)-20〜80 ねじの呼び寸法1/2 ねじの種類R 使用流体空気 適合ホース内径(Φmm)15 アズワン品番65-0879-04
注意
※「トヨフッソホース専用継手 」はトヨックスの工場設備配管用フッ素ホースシリーズ専用に開発されたホース継手です。※ホースバンドは、2本で締め付けてご使用ください。※「 トヨフッソホース専用継手 」の材質はSUS316Lを使用していますが、塩酸、フッ酸等一部の薬液で腐蝕が生じる場合があります。ご使用前にご確認またはお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする