グラフ付きデジタル温湿度計

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74069582 品番TT-580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

グラフ付き温湿度計
24時間の温湿度変化がわかる。

用途
理想の環境づくりをサポート。
赤ちゃんや年配のいる世帯。病院・病室を管理する方・温度管理が必要な食品や楽器などを扱う方。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 材質ABS、PMMA ホワイト 測定範囲(温度)-9.9〜50.0℃/(湿度)20〜95% 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約176(電池含む) 電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池2本 精度温度:0.0〜40.0℃±1.0℃ それ以外±2.0℃ 湿度:35〜75%±5% それ以外±10% 表示24時間表示(平均月差±60秒)・カレンダー:日付・曜日 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×26 温度測定範囲(℃)-9.9〜50.0 湿度測定範囲(%)20〜95 湿度範囲20〜95%(1% 単位) メモリー当日含む、7日間 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)-9.9 〜 50.0 保証期間1年
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

平日と休日ではこんなにも違う!タニタの最新温湿度計で実際にはかってみた!【TT-580】
この動画は、8人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74069582 TT-580 18687816 TT-594IV グラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV タニタ グラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV タニタ 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
実験室の温湿度管理
教育・研究機関

6日間のデータを見返すことができるが、TT-581では13日間のデータをきろくできることを知った。TT-580の購入前に知りたかった。

対象商品:
74069582
2022-09-25
用途:
実験室の空調管理
教育・研究機関

夜間や休日の温湿度の状況が知りたくて購入しました。データはグラフでわかりやすく重宝しています。

対象商品:
74069582
2022-02-08
用途:
事務所の温度変化を確認
その他業種

事務所の温度の変化が棒グラフで視覚的にわかる。湿度は見ないです。

対象商品:
74069582
2021-09-01
用途:
グランドピアノの湿度管理
農・林・水産業

時系列で部屋の湿度状況が分かるので大変参考になります。今までは現在湿度と最低・最高湿度が記憶されるものを使っていましたが、本製品はそれとは比較にならない機能だと思います。

対象商品:
74069582
2020-08-19
用途:
居室での環境
教育・研究機関

温度、湿度の変化が1週間見られ便利である。SDカードなどに記録できれば言うことなし。

対象商品:
74069582
2020-01-17
用途:
農業用ハウスの一時的な温度管理
個人のお客様

PCやスマホに出力して履歴を長期保存する必要がなければ、手ごろな価格で過去数日や日付が変わってからの温度・湿度変化を棒グラフで視覚的直感的に把握できるので、とても便利!

2人が参考にしています
対象商品:
74069582
2020-04-05
用途:
育苗管理
農・林・水産業

ハウス内の温湿度の変化が視覚的に分かるため、重宝してます

1人が参考にしています
対象商品:
74069582
2019-08-25
用途:
低温倉庫の温度湿度管理
上野米穀店 様 (卸売・小売業)

実に正確。湿度のグラフが、特に役に立つ!前日との比較が、一目瞭然で助かっています。
同じ倉庫内の、場所を変えて、温湿度管理をしたいため、もう一つ購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする