漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタF TCFS型]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74069644 品番 TCFS-38-F1.5S
参考基準価格(税別)¥73,871 販売価格(税込) ¥60,979
販売価格(税別)
55,435

◆◇特長◇◆
※シリコーンホース専用継手になります。
【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的
【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手
【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要
【耐腐食性】ステンレスSUS304を使用し、さびにくく耐久性に優れる
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・ホース内径9〜25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。

用途
・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手
・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手
材質【ニップル】SUS316L【袋ナット・止めリング】SUS304【PVDFねじ】PVDF 質量(kg)0.78 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(〜140℃) 寸法L(mm)88.5 規格(フェルール)1.5S 寸法A(mm)70 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 材質(スリーブ)PTFE 適合ホース内径(Φmm)38 アズワン品番65-0879-11 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は、トヨックスシリコーンホース専用のホース継手です。
※トヨシリコーンS2ホースには対応していません。
※ホースを挿入する際に、ホース口表面に油等を塗らないでください。ホース抜け発生の原因になります。
※ホース内に流体を流している時は、継手の組立・分解作業はしないでください。流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
※ホースや継手の内面以外を流体に接触させないようにしてください。
※袋ナットは、すき間がなくなるまで締め上げてください。隙間がある状態で使用されますとホース抜けや流体漏れによるトラブルが発生します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする