画像準備中

チップ AC8025P WNMG

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74069652 品番 AC8025P WNMG06T304N-UG
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
形状等辺不等角六角形 材質AC8025P 切刃長さ(mm)6.5 厚さ(mm)3.97 穴径(Φmm)3.81 内接円(mm)9.525 コーナーR(mm)0.4 勝手無し 母材コーティング チップ逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする