漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74069653 品番 TC3-S9-R1/4
参考基準価格(税別)¥6,714 販売価格(税込) ¥6,104
販売価格(税別)
5,549

◆◇特長◇◆
【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手
【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要
【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減
【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる
【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能
【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止
【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・ホース内径32〜50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。
・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。
・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。
・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。

用途
・トヨックスホース専用継手
・工場設備配管・各種機械組込用継手
寸法HEX1(mm)29 寸法HEX2(mm)24 寸法L(mm)43 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油 材質【ニップル】SCS13(SUS304相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる ねじ規格R1/4 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 寸法d1(Φmm)7 法規制RoHS2指令適合 材質(スリーブ)ポリアセタール 適合ホース内径(Φmm)9 材質(パッキン)【ゴム】NBR アズワン品番65-0879-15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。
※ホースを挿入する際に、ホース口表面に油等を塗らないでください。ホース抜け発生の原因になります。
※ホース内に流体を流している時は、継手の組立・分解作業はしないでください。流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
※ホースや継手の内面以外を流体に接触させないようにしてください。
※袋ナットは、すき間がなくなるまで締め上げてください。隙間がある状態で使用されますとホース抜けや流体漏れによるトラブルが発生します。

商品説明動画

2分でわかる!トヨコネクタ取付作業性 作業時間短縮と標準化へ
この動画は、1人が参考にしています。
検証!トヨコネクタ (ネジ) 流体漏れ・ホース抜け防止効果
漏れ抜けトラブル0へ トヨコネクタ シリーズ
【省エネ比較】トヨコネクタ vs ホースニップル(竹の子継手)/ 継手で電気使用量が変わる?

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57627938
2021-11-13
用途:
工水の配管用に使用
有限会社兵庫サイエンス 様

テトロン網入りホースの締結用の購入しました。ナットを最後まで締め付けるには少し力が必要でした。取り付けてからは満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする