住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ AC8025P WNMG
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74069677
品番
AC8025P WNMG080412N-GU
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
形状
等辺不等角六角形
材質
AC8025P
切刃長さ(mm)
8.7
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
5.16
内接円(mm)
12.7
コーナーR(mm)
1.2
勝手
無し
母材
コーティング
チップ逃げ角(°)
0