画像準備中

チップ AC8025P TPMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード74069738 品番AC8025P TPMT110308N-SU
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
形状正三角形 材質AC8025P 切刃長さ(mm)11 厚さ(mm)3.18 穴径(Φmm)3.4 勝手勝手無し 内接円(mm)6.35 コーナーR(mm)0.8 母材コーティング チップ逃げ角(°)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする