TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の カプラー/レバーカップリング
TOYOX(トヨックス)の カプラー関連商品
工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74069748
品番
CP-13TX
参考基準価格(税別)
¥2,782
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド
材質
鉄
用途
土木用エアツール・工場設備配管用継手
質量(kg)
0.36
使用温度範囲(℃)
-10〜80
使用流体
空気
アズワン品番
65-0879-24
関連資料:
商品情報(0.35MB)
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.82MB)
注意
※エア専用ですので、エア以外の流体の使用はおやめください。※継手付近で、ホースを極端に曲げた状態で使用しないでください。ホースの最小曲げ半径より大きい曲げ半径でご使用ください。※バンド及び継手部品に過度な衝撃を与えたり、ハンマー等でたたかないでください。割れや変形を起こし、ホースとバンドが一緒に抜ける恐れがあります。※再使用時には、必ず新しいホースを使用してください。