画像準備中

OKコート 超硬鋼用ドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74069765 品番 SDX2A041
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ドリル径(Φmm)4.1 溝長(mm)13 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)5 材質超硬 表面処理OKコート プレミアム 刃長l(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする