岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
OKコート 超硬鋼用ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74069774
品番
SDX2A019
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.9
溝長(mm)
7
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
OKコート プレミアム
刃長l(mm)
13