トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム[GK-TZ/Q]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74069784 品番 GK-TZ/Q-3/4
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

耐薬品性、耐寒性に優れています。

用途カムロック用 材質フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム 質量(kg)0.004 使用温度範囲(℃)-50〜120 呼び径(mm)20 使用流体薬品 呼び径(inch)3/4 アズワン品番65-0883-58
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする