トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム[GK-TZ/Q]

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74069818 品番 GK-TZ/Q-1-1/2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐薬品性、耐寒性に優れています。

用途カムロック用 材質フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム 質量(kg)0.012 使用温度範囲(℃)-50〜120 呼び径(mm)40 使用流体薬品 呼び径(inch)1-1/2 アズワン品番65-0883-61
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする