クレハ フリーザーバッグおいしさキープMフック式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8枚) 注文コード74069993 品番
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥343 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

おいしさキープ、食材の劣化を抑えておいしく冷凍保存、8枚入り。

材質ポリエチレン、ポリエステル、アルミ 寸法(mm)205×230×0.054 耐冷温度(℃)-60 アズワン品番64-1234-61
注意
※電子レンジ不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74069993
2023-03-08
用途:
個人用として焙煎した珈琲豆入れとグラインドした珈琲豆入れに使用
サービス業

珈琲豆の焙煎後、冷凍庫で保管しています。
グラインドする半日前に常温に戻してから行います。

静電気による粉の付着も少なく特に銀色部分は少ないため、グラインダーから直接袋に粉を落としています。

冷凍して2ヶ月経った豆でドリップし、最初にお湯を通した時、二酸化炭素の軽い泡が吹き出てフワッと広がります。その後、重めの泡でお湯を堰き止める感じは、焙煎直後にドリップした豆と同じです。

珈琲粉を使い終わった後にアルコールで拭いて再使用しますが、20回以上繰り返し使用してもジッパーが壊れる事も無く袋に穴も空きません。汚れて見た目が悪くなる迄使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする