トレードワン
トレードワンの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
トレードワンの 踏み台
トレードワンの 樹脂製踏み台
トレードワン セノビー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74070036
品番
10157
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
あとちょっと・・・のときに便利な22cmアップ!
天板高さ(m)
0.22
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×350×45
最大使用荷重(kg)
150
用途
リビング、キッチン、アウトドア、レジャー
材質
ポリプロピレン、合成ゴム
寸法(mm)
320×250×220
色
ホワイト
タイプ
22cm
段数
1
収納時寸法(mm)
320×350×45
アズワン品番
65-0413-32
注意
※高温・多湿、直射日光の当たる場所では使用・保管しないでください。
※製品をしっかりと開いてご使用ください。
※不安定な場所では使用しないでください。
※天板の上で飛び跳ねたり飛び乗ったりしないでください。
※イスとしては使用しないでください。