携帯用スクラッチャー 孫の手

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74070124 品番10333
参考基準価格(税別)¥498 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

痒い所に手が届く伸縮タイプのペン型孫の手!

用途リラクゼーション、敬老 材質スチール、ステンレス 寸法(mm)30×160〜510 シルバー
注意
※無理な力や強い衝撃を加えると製品が破損・変形する恐れがあります。
※高温・多湿、直射日光の当たる場所では使用・保管しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74070124
2026-03-08
用途:
車内での背中かき

助手席に落ちた物をたぐり寄せることや当方手が曲がらないので背中かきに使っています

対象商品:
74070124
2024-07-27
用途:
手の届かないところの痒みに
自動車・二輪車・自転車関連業

長さは充分以上に伸びます。ただそのまま使うと先端の手の角度が合わないため、手首の辺りで曲げて使っています。でも価格を考えれば良くできていると思います。

対象商品:
74070124
2023-07-10
用途:
背中のカキ

前は磁石付きのものを使用していましたが伸縮部が壊れてしまい
この商品を購入しました
強度、耐久性はあまりなさそうですが痒き心地は前より良い気がします

対象商品:
74070124
2021-10-23
用途:
背中がかゆい時
小西松月園 様 (卸売・小売業)

購入した当日、先っぽを二歳の子供に折られました。一度も使うことなく壊れてしまい残念です。通常大人が使用した場合すぐに折れたりすることはないような作りだと思います。このお値段でしたらお得だと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
74070124
2020-08-30
用途:
休息時等々
製造業

肌を傷つけず、程よい感じで使えます。柄が曲がるほど加圧して使用するとかき傷(血が出ます)として残りますので注意が必要。コンパクトに収納でき非常に便利です。

対象商品:
74070124
2020-08-14
用途:
会社と自宅での日常
製造業

ガリガリと痒いところに手が届きました。小さいので目だちませんし、大満足しています。

対象商品:
74070124
2020-05-29
用途:
日常
医療・福祉・介護関連業

携帯できる長さであり、51cmまで伸びるのでとても使いやすいです。お友だちへも購入しました。

対象商品:
74070124
2021-03-10
用途:
背中のメンテナンス時

こんなの薄っぺらい金属、使い物になりません。失敗。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする