TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の カプラー/レバーカップリング
TOYOX(トヨックス)の カプラー関連商品
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ホワイトネオプレン[GK-WCR]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74070168
品番
GK-WCR-3/4
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途
カムロック用
材質
ホワイトネオプレン(WCR)
質量(kg)
0.004
使用温度範囲(℃)
-10〜80
呼び径(mm)
20
使用流体
薬品
呼び径(inch)
3/4
アズワン品番
65-0884-15
関連資料:
商品情報(0.99MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.53MB)
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。