TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の カプラー/レバーカップリング
TOYOX(トヨックス)の カプラー関連商品
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74070274
品番
GK-TJ/F-1-1/4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
用途
カムロック用
材質
フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)
質量(kg)
0.01
使用温度範囲(℃)
0〜180
呼び径(mm)
32
使用流体
薬品
呼び径(inch)
1-1/4
アズワン品番
65-0884-34
関連資料:
商品情報(0.99MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.53MB)
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。