トレードワン
トレードワンの バス用品
トレードワンの バスマット/スノコ
さらっと快適 足さら珪藻土バスマット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74070386
品番
70046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
乗った瞬間から水分を吸収!足元はいつでもさらっと快適!
材質
珪藻土約50%、紙パルプ約23%、消石灰約20%、石膏約7%
用途
浴室
寸法(mm)
(約)800×500×10
サイズ
LL
使用場所
脱衣所
注意
※無理な力や強い衝撃を加えると製品が破損・変形する恐れがあります。