TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の カプラー/レバーカップリング
TOYOX(トヨックス)の カプラー関連商品
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74070466
品番
GK-FKM/S-1-1/2
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
耐熱性、耐薬品性に優れています。スチーム使用可能です。食品衛生法厚生省告示第370号適合
用途
カムロック用
材質
スーパーフッ素ゴム
質量(kg)
0.009
使用温度範囲(℃)
0〜180
呼び径(mm)
40
使用流体
薬品
法規制
食品衛生法厚生省告示第370号適合
呼び径(inch)
1-1/2
アズワン品番
65-0884-53
関連資料:
商品情報(0.99MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.53MB)
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。