※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-339 石けんラック LEC(レック) 74070666 B-339 石けんラック LEC(レック) 74070666 B-339 石けんラック LEC(レック) 74070666 B-339 石けんラック LEC(レック) 74070666 B-339 石けんラック LEC(レック) 74070666 B-339 石けんラック LEC(レック) 74070666

石けんラック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74070666 品番B-339
参考基準価格(税別)¥387 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水はけが良い構造で乾燥が早く、石けんが溶けにくく快適に使えます。吸盤で壁面に設置します。スリガラス等の吸盤がつかない場所でも、吸盤用補助版付なので設置可能です。
《吸盤のみで取り付ける場合》
【◎取り付けられる場所】吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面(くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。
【×取り付けられない所】凹凸、ザラザラ、ツヤ消し面やキズのある面。模様のあるタイル、模様のあるステンレス、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、スリガラスなど。レンジ、ストーブなどで高温になる所。
《補助板を併用する場合》付属の補助板を併用すれば、壁にキズがある場合や次の所にも吸盤が取り付けられます。化粧合板、塗装のしていないコンクリート、・スリガラス※凹凸のある型ガラス(型板ガラス)は除く。板壁。補助板は空気が入らないよう圧着し、1時間以上放置してください。

材質本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂 用途石鹸置きに 寸法(mm)130×110×75H 質量(g)70 タイプシングル 耐荷重(kg)0.6 繰り返し・詰め替え対応
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。※荷重制限をお守りください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
お風呂に

古いタイル張りのお風呂です
マグネットが付けられるようにしましたが
落ちるので、吸盤のものに変えました
吸盤2個でしっかりくっついて大きめなので
石鹸も取りやすいです
値段も安価で良い買い物をしました

2025-03-20
用途:
洗面台に取り付け
その他業種

洗面台に穴をあけたくないので以前より吸盤付きラックを使用していましたが、吸盤が2個付いておりしっかり固定できています。謳い文句通り「水切れ」もよく大変満足できる商品です。

対象商品:
20162957
2022-01-31
用途:
お風呂場使用・・・
その他業種

家族で分けて使用するのに便利でしたぁ〜。購入して良かったです。

対象商品:
20162957
2020-12-22
用途:
とっても使い勝手がよい
その他業種

今まで縦2個の石鹸ラックを使用しておりましたが下の石鹸が上からの水でふやけてしまうことが多くこの商品を今回購入してみました。当然使い勝手がよかったです。

対象商品:
20162957
2017-05-08
用途:
事務所厨房

左側に石鹸、右側に食器洗い洗剤・スポンジが載るので狭いシンクがコンパクトに収まる。しっかりとした作りで現在使用しているものは20年以上経ってもビクトもせず、まだまだ現役です。
他の場所にもと思い購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする