※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LEC(レック)
LEC(レック)の 掃除用具
LEC(レック)の 粘着クリーナー
LEC(レック)の 粘着クリーナー本体
アンパンマン カーペットクリーナー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74070745
品番
S-511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,155
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
160
商品タイプ
本体
適合用途
カーペット用
材質
本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、ホルダー・ケース:ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙
寸法(mm)
約195×85×195
サイズ
LL