SS-134 激落ちシート 液晶テレビ用 LEC(レック) 74070964 SS-134 激落ちシート 液晶テレビ用 LEC(レック) 74070964 SS-134 激落ちシート 液晶テレビ用 LEC(レック) 74070964 SS-134 激落ちシート 液晶テレビ用 LEC(レック) 74070964 SS-134 激落ちシート 液晶テレビ用 LEC(レック) 74070964 SS-134 激落ちシート 液晶テレビ用 LEC(レック) 74070964

激落ちシート 液晶テレビ用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(15枚) 注文コード74070964 品番SS-134
参考基準価格(税別)¥244 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

拭きスジを残さず皮脂や指紋あとをスッキリきれい!

用途液晶テレビ用 成分水・エタノール・除菌剤 材質レーヨン・ポリエステル・ナイロン シリーズ激落ちシート シートサイズ(mm)300×200 アズワン品番64-1226-44 適合用途液晶テレビ用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
テレビの大画面用に使用
製造業

拭き跡も残らず、きれいにほこりが取れます。同様な製品をいろいろ使って比較したところ、これが1番、画面がきれいになりました。

対象商品:
74070964
2019-12-02
用途:
液晶テレビとパソコン液晶モニターの汚れ落とし
有限会社アローネット 様

大型液晶テレビの場合、面積が広いために拭いている間に液が乾いてしまうので、拭いた後が筋状またはうろこ状に残ってしまい、拭き掃除に大変苦労しておりました。
この商品を使用したところ、拭いた後も残らずきれいに落とすことが出来て満足しております。乾式シートのため取り出してすぐ使えるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする