水の激落ち超厚ウェットシート

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード74070982 品番SS-180
参考基準価格(税別)¥248 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

「水の激落ちくん」との共同開発! 独自の方法で水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したフローリング用ウェットシート。水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。洗剤不使用なので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。竹由来の天然除菌消臭剤配合で衛生的。髪の毛、ホコリからパンくずなどの粒ゴミまで、厚みのあるエンボスシートが絡めとります。洗剤を使用していないので、床以外のインテリアにもダスターとして使えます。しっかり拭けてたっぷり使える超厚手のエンボスシートです。シート両面使えます。各社のフローリングワイパーに取り付けられます。

仕様ウェットシート 用途フローリング用 成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤・モウソウチク抽出物 材質レーヨン・ポリエステル 厚さ超厚 シートサイズ(mm)300×200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
床掃除

事務所の床を拭いたら他のウェットシートより簡単にきれいになりました。

対象商品:
74070982
2024-02-09
用途:
事務所の床掃除に。
福住ピーニング工業株式会社 様 (製造業)

シートの厚みが極厚で床拭きがスムーズです。厚みがある分、水分も多く含んでいるので掃除の途中でシートが乾かないのが助かります。

対象商品:
74070982
2023-01-24
用途:
床や階段、クリーンルームの清掃に使用
製造業

厚みもありしっかりしているので床や階段の掃除、クリーンルームの清掃にも重宝しています。ホコリが大敵の作業場なので毎日清掃に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
74070982
2022-11-15
用途:
フローリング、クッションフロアの拭き掃除
株式会社エッジ・エンタープライズ 様

厚手で扱いやすく、ウェット感もちょうどいいです。
拭き掃除には欠かせません。値段も他社製品に比べると安くて私のお気に入りです。

対象商品:
74070982
2021-07-26
用途:
フローリング等の床掃除
株式会社ピージーエス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この時期は汗他裸足であるくことが多く床の汚れが気になります。厚手なので破けることもなくよても使いやすいです。

対象商品:
74070982
2020-09-19
用途:
汚れ落ちも良く、無臭
サービス業

無臭のものを探していました。

他の商品で、香りが残らないタイプなどありますが、吹いている時の匂いがきつく、香りが残らないかもしれないですが、はいいる時の匂いが気になりました。

こちらの商品は拭いている時から匂わず、まさに求めているものでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする