SS-230 サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) LEC(レック) 74070998 SS-230 サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) LEC(レック) 74070998 SS-230 サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) LEC(レック) 74070998 SS-230 サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) LEC(レック) 74070998

サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(80枚) 注文コード74070998 品番SS-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥860
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

人気のサンリオキャラクターがかわいいウェットティッシュケースに!付属のウェットティッシュ(80枚)は、99.9%が純水でできた、限りなく水に近い安心な成分です。パラベン・アルコール・香料・PG不使用でお子様やペットにも安心です。詰め替え用「サンリオ 水99.9%ウエットティシュ80枚×3」(品番:E90693)がございます。

商品タイプ本体 成分水・ベンザルコニウムクロリド・BG・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム 材質(ケース)本体・リボン:ポリプロピレン、開閉スイッチ・フタ・バネ押さえ:ABS樹脂、下フタ:ポリエチレン、バネ:ステンレス 、(ウエットティシュ)レーヨン・ポリエステル シートサイズ(mm)180×150 ハローキティ 用途お食事のおしぼりやお口拭きに、化粧前や後のお手拭に、テーブル拭きやお掃除に。 質量(g)376
注意
※お肌に異常があるときやお肌に合わない場合には、使用しないでください。※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。※火気の近くでの使用・保管はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74070998 SS-230 79952375 E90761 サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) LEC(レック) サンリオキャラクター ウエットティッシュケース(ウエットティッシュ1個入り) LEC(レック) 1個 779 税込857 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする