※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-725 レック お風呂の湯アカとります LEC(レック) 74071034 S-725 レック お風呂の湯アカとります LEC(レック) 74071034 S-725 レック お風呂の湯アカとります LEC(レック) 74071034 S-725 レック お風呂の湯アカとります LEC(レック) 74071034 S-725 レック お風呂の湯アカとります LEC(レック) 74071034

レック お風呂の湯アカとります

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74071034 品番S-725
参考基準価格(税別)¥213 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

洗剤いらずでガンコな湯アカがスッキリとれる。キズをつけにくいソフトなクリーニングビーズがついているので、対象面を痛めにくく、汚れを落とする。洗剤なしでも汚れスッキリ。手にも環境にも優しいクリーナー。お風呂の湯アカ取り専用。浴槽だけでなく、風呂いすや湯おけなどのお掃除にも利用できる。

材質本体:ナイロン・ポリエステル混紡不織布(研掃材入り)、ヒモ:ナイロン 用途お風呂の湯アカ取り専用 仕様湯アカ 寸法(mm)約70×20×150H 質量(g)9 タイプクリーナー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
風呂全般の掃除

シャワーで水をかけながら磨けば、簡単にツルツルになります

対象商品:
74071034
2020-03-23
用途:
風呂掃除用
大木商店 様

風呂掃除には あってると思う。
monotaroで売っているのを見つけて買いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする