LEC(レック)
LEC(レック)の 掃除用具
LEC(レック)の スポンジ
LEC(レック)の スポンジたわし
激落ち黒カビくん カビとります
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74071043
品番
S-726
参考基準価格(税別)
¥213
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
極細タイプの研磨を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけでカビを落とします。ハンディタイプで、隙間のカビ・黒カビもすっきり!タイルの目地にもピッタリ沿って洗えます。スペア付きで、取り替えも楽々!
材質
ナイロン・ポリエステル混紡不織布(研磨材入)、ヒモ:ナイロン
用途
隙間のカビ・黒カビに。
仕様
スペア
寸法(mm)
約70×20×150H
質量(g)
10
タイプ
クリーナー
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
お風呂のカビに3提案 「GN黒カビくんカビとります」篇 40秒 レック
参考になった