※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BAふとん圧縮袋

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 74071086 品番 O-852
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

約1/3に布団を圧縮してスッキリ収納できます。吸引バルブはキャニスタータイプの掃除機であれば海外製掃除機にも対応しています。吸った後の空気の逆戻りが無い、自動ロック式バルブを採用。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーなので、閉じ忘れを防ぎます。

サイズL 収納の目安大きめふとん 用途ふとん収納に。 材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン 寸法(mm)900×1200×15H 質量(g)297
注意
※スティックタイプやハンディタイプの掃除機では、吸引力が弱いため圧縮できません。※ダウン70%以上の羽毛製品に使用できます。羽根製品やフェザーの多い羽毛製品には使用しないでください。(羽根が折れて厚さが戻らなくなったり、圧縮袋をキズつけて空気もれの原因となります。)また、起毛処理された物(毛足の長い物)・皮革製品にも使用しないでください。※収納物の材質表示をご確認の上ご使用ください。圧縮に適しているか不明な場合は、ふとん・毛布をお買い上げの店舗・メーカーまでお問い合わせください。※収納物の素材・種類・使用状況・量により圧縮率・回復率は異なります。※空気のもれの原因となりますので圧縮袋のファスナー部分を折り曲げないでください。※袋の穴あきや破損の原因となりますので圧縮袋を引きずったり、押させつけたりしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28746796
2022-08-04
用途:
布団や毛布を圧縮して保管。
タケダアグリ 様 (農・林・水産業)

ついているガイドがすぐに外れる。もとに戻すのも面倒。

対象商品:
73375672
2020-05-18
用途:
冬物かたずけ
教育・研究機関

吸入口直径が掃除機メーカーで、若干の違いがあるので段付きがあるととても良いのですが?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする