S-771 激コロスゴ技カットスジ強粘70周 LEC(レック) 74071104 S-771 激コロスゴ技カットスジ強粘70周 LEC(レック) 74071104 S-771 激コロスゴ技カットスジ強粘70周 LEC(レック) 74071104 S-771 激コロスゴ技カットスジ強粘70周 LEC(レック) 74071104 S-771 激コロスゴ技カットスジ強粘70周 LEC(レック) 74071104

激コロスゴ技カットスジ強粘70周

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3巻) 注文コード 74071104 品番 S-771
参考基準価格(税別)¥515 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

イライラ解消! スパっと切れるスゴ技ななめカットです。「うまく切れない」「めくり口が見つからない」そんな不満を解消したカーペットクリーナーです。カーペットの凹凸に入り込む、スジ塗り強粘着タイプです。めくり口がわかりやすい【めくり側お知らせ矢印】と【切れ端まるわかりライン】が印刷されています。転がす方向がわかりやすい【回転方向矢印マーク】付きです。カットが簡単。ひっぱるだけでスパっと切れる【斜めミシン目】です。各社のクリーナー本体で使える共通サイズです。

用途カーペット用 材質テープ:粘着加工紙 寸法(mm)160×50×50H 質量(g)370 商品タイプスペア 適合用途カーペット 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃具です。用途以外には使用しないでください。※付属テープはカーペット用です。フローリング、クッションフロア、畳などの平滑面に使用すると、テープが貼り付きますので使用しないでください。※絹や毛足の長いカーペット、繊維の抜けやすい特殊なカーペットには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
畳とカーペットに使用
医療法人セイト会播磨医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

きちんと汚れを吸着し、使用した後もめくってはがしやすく
他社に比べると断然使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする