※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

激落ちくん しぼれる! のびーる バスクリーナー(メラミン)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74071147 品番 S-796
参考基準価格(税別)¥1,416 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナーです。天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「伸縮タイプ」洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナーです。ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。

材質クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ポリエステル、ヘッド:ポリプロピレン・ステンレス鋼線・ABS樹脂、柄:ポリプロピレン・アルミニウム合金・ABS樹脂 商品タイプ本体(ミドル伸縮) 用途お風呂掃除に 寸法(mm)165×60×870〜1200H 質量(g)260 シリーズ激落ちくん 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は浴室・浴槽用清掃具です。本来の用途以外には使用しないでください。※使用する前に必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。※熱湯消毒ならびに漂白剤、カビ除去剤は使用しない。※火のそばや高温になる場所には置かないでください。※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74071226
2023-02-09
用途:
お風呂の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

浴槽の清掃で洗剤を使用しなくてもキレイになります。環境にやさしい商品ですね。ただし、耐久性はなく、メラミン部分が崩れやすいのが欠点です。スペア替え二つセットの商品があるので、そちらを購入すれば多少割安になります。これだけでお風呂の清掃が完結するわけではなく、あくまで浴槽と平らな壁、天井くらいです。凹凸のある目地の部分などはブラシタイプで洗剤を使用して清掃する必要があります。

対象商品:
28744188
2023-04-18
用途:
浴槽掃除
民宿あきば 様 (サービス業)

良い。短時間で作業が終了するので、助かっています。

対象商品:
74071226
2022-03-05
用途:
浴室掃除
メンテナンスKM 様 (サービス業)

ちょっと、ボロボロになりやすいので長持ちはしませんが、
良く汚れがおちます。

対象商品:
74071226
2021-08-30
用途:
風呂掃除時
その他業種

再利用可能な持ち手のスポンジのスペア商品です。洗剤要らずで綺麗になります。ただ消しゴムみたいに徐々に減っていく仕様のため、定期的に購入が必要です。手荒れが酷いので、持ち手のある本製品を利用していますが、トータル的なコスパはいいのか悪いのかよくわかりません。

対象商品:
29887838
2021-10-01
用途:
風呂掃除
その他業種

最近、風呂掃除当番になり、腰痛持ちの小生には最高の掃除アイテムです。

対象商品:
28744188
2020-12-21
用途:
床掃除
医療法人仁恵会 じんけいクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

柄を購入し使用しています。メラニンスポンジですのでよく汚れが落ち大変便利です。

対象商品:
29887838
2020-12-21
用途:
床掃除
医療法人仁恵会 じんけいクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

床掃除に利用しております。メラニンスポンジですのでしっかりと汚れを落としてくれます。
もう少し柄が長いほうが使いやすいです。

対象商品:
74071147
2020-01-20
用途:
浴槽の掃除で使用
製造業

えの長さが120cmまで伸びるので腰を曲げなくても掃除が出来るところがいい。スポンジの角度もボタンで変更でき、しっかりとロックされるので力をかけて掃除出来る。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする