LEC(レック)
LEC(レック)の 日用雑貨
LEC(レック)の ラック・フック
レック ペタンフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
74071165
品番
H-001
参考基準価格(税別)
¥247
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
花のプリントがアクセントのシンプルなフックです。強い粘着力で固定! 小さいながら大いに役立つ。
耐荷重(kg)
1.5
用途
リビング収納に。
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
25×20×50
質量(g)
22
タイプ
ペタンフック