※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LEC(レック)
LEC(レック)の 日用雑貨
LEC(レック)の ラック・フック
レック デラックス木目フック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
74071174
品番
H-007
参考基準価格(税別)
¥301
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
強い粘着力でしっかり固定します。ナチュラルな雰囲気の木目フックです。
耐荷重(kg)
1.5
用途
リビング収納に。
材質
本体:スチロール樹脂
寸法(mm)
35×25×50
質量(g)
30
タイプ
木目フック
取付け方法
粘着テープ