曜日別特売
H-097 調理具用 自在フック LEC(レック) 74071235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-097 調理具用 自在フック LEC(レック) 74071235
H-097 調理具用 自在フック LEC(レック) 74071235
H-097 調理具用 自在フック LEC(レック) 74071235
H-097 調理具用 自在フック LEC(レック) 74071235

調理具用 自在フック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード74071235品番H-097
参考基準価格(税別)¥387販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

強い粘着力でしっかり固定します(耐荷重2kg)。フック部が上下左右にスイングします。キッチン吊戸棚の底板など水平面に、吊り下げて取り付けることもできますので、キッチンツールの収納などに便利です。フック部はサビに強いステンレスを使用しています。

用途調理具用耐荷重(kg)2材質支持部:スチロール樹脂、キャップ:ポリプロピレン、フック:ステンレス鋼線寸法(mm)45×25×60質量(g)35タイプ自在フック取付け方法粘着テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74071235
2020-08-21
用途: 水槽ポンプの電源コードフック

今回電源コー度を天井を這わせた形にしたかったが固定してしまいたくなかったので、引っ掛けるタイプに使用しました。思い通りで見た目もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする