※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-100 マグネットフック LEC(レック) 74071253 H-100 マグネットフック LEC(レック) 74071253 H-100 マグネットフック LEC(レック) 74071253 H-100 マグネットフック LEC(レック) 74071253

マグネットフック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 耐荷重(kg)1 注文コード74071253 品番H-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥387
この商品は耐荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

取付部のマグネットにはキズ防止シートがついています。キッチンやデスク周りで活躍します。【◎取り付けられる場所】冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、スチール製品(レンジ台・キャビネット・机・パーテーションなど)などです。

耐荷重(kg)1 用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に 材質支持部:スチロール樹脂、フック:鋼線(スズ・コバルトメッキ) 寸法(mm)40×25×70H 質量(g)70 タイプ丸型
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※電子医療機器、電子機器(時計、パソコンなど)、磁器を嫌うものには近づけないでください。※荷重制限をお守りください。※マグネット裏面のキズ防止シートをはがさないでください。※【×取り付けられない所】・キッチン、浴室などで特に水滴のつく所、水のかかる所・レンジ、ストーブなどで高温になる所・ステンレス、ホーロー流し台、タイル、木壁など鉄以外の面※ステンレス・ホーロー流し台にはマグネットが付くものもあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74071253 H-100 31129204 H00427 マグネットツールフック LEC(レック) マグネットツールフック LEC(レック) 1パック(2個) 539 税込593 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74071253
2019-07-10
用途:
調理用品を吊るしておく

商品はレックのメーカーなので安心して使用できます
ただ、価格をもっとさげてほしいです。100円ショップでも取扱いがある品番ですので・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする