曜日別特売
H-272 レック クリア吸盤フック(大) LEC(レック) 74071262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-272 レック クリア吸盤フック(大) LEC(レック) 74071262
H-272 レック クリア吸盤フック(大) LEC(レック) 74071262
H-272 レック クリア吸盤フック(大) LEC(レック) 74071262
H-272 レック クリア吸盤フック(大) LEC(レック) 74071262

レック クリア吸盤フック(大)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード74071262品番H-272
参考基準価格(税別)¥299販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

サビに強いステンレス金具を使用したフック。付属の補助版を併用すれば、壁にキズがある場合や、化粧合板・スリガラス・板壁などでも吸盤を取り付けられる。

用途服やカバンなどの吊り下げに耐荷重(kg)1材質吸盤:塩化ビニル樹脂、フック:ステンレス鋼線寸法(mm)55×35×70質量(g)44タイプフック(大)取付け方法吸盤(補助板付き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74071262
2020-02-03
用途: まな板保持
卸売・小売業

作業台に置くスペースが無いため、これを利用して、ステンレス壁に掛けています。1ヶ月程になりますが、しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする