※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LEC(レック)
LEC(レック)の 日用雑貨
LEC(レック)の ラック・フック
レック ネジ止めカモイ掛け(ワイド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74071314
品番
H-387
参考基準価格(税別)
¥376
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
カモイや窓枠をはさんだ後、ネジを締め付けるだけで取り付けできます
耐荷重(kg)
2
用途
カモイや窓枠に。
仕様
ワイド
材質
本体:ABS樹脂、ネジ:鋼線(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
25×50×70
質量(g)
32
タイプ
ネジ止めカモイ掛け
取付け方法
ねじ止め