LEC(レック)
LEC(レック)の 日用雑貨
LEC(レック)の ラック・フック
S字フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
74071348
品番
H-400
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥301
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
アウトレット
¥279
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
荷重(kg)
4
寸法(mm)
約60×5×115
材質(本体)
AES樹脂
大きさ
大