曜日別特売
O-204 スペア吸盤 LEC(レック) 74071436

 

O-204 スペア吸盤 LEC(レック) 74071436
O-204 スペア吸盤 LEC(レック) 74071436
O-204 スペア吸盤 LEC(レック) 74071436
O-204 スペア吸盤 LEC(レック) 74071436

スペア吸盤

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード74071436品番O-204
参考基準価格(税別)¥161販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

補助板付きのスペア吸盤です。取付け部は横溝タイプです。

用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納にサイズ5号材質吸盤:塩化ビニル樹脂、補助板:PET樹脂質量(g)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×15
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。※荷重制限等、本品を取り付ける製品の取り扱い説明書をご確認の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73963058
2023-02-21
用途: 台所流しのスポンジ置きの交換用
建設業・工事業

ホームセンターでもなかなか交換用を見かけないため取り扱っていて下さり助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 73963058
2020-04-01
用途: シンク内のスポンジかご
大和田電機サービス電気・ガス・熱供給・水道業

硬化してしまって、ずーっと剥がれっぱなしになってたカゴ、もう吸盤剥がれでずり落ちる事もありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする