東和産業
東和産業の 掃除用具
東和産業の スポンジ
東和産業の スポンジたわし
トウワ すご泡 バススポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74071558
品番
31382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質
不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
色
オレンジ
寸法(mm)
83×45×158
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応