東和産業
東和産業の バス用品
東和産業の 浴室用掃除用品
トウワ お風呂のカビ取り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74071576
品番
31397
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
浴室
材質
不織布:ナイロン、芯材:ポリエチレン、スポンジ:ポリウレタン、ブラシ:ナイロン・ポリエステル、ヒモ:アクリル
寸法(mm)
75×25×170